Non retournable

Lcm - Console 41X41 S 300 IN316L - 595034

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 300 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

130 mm
Voir les options disponibles110 mm
Voir les options disponibles180 mm

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 300 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075950343

Réf. Sonepar

00245597704

Réf. Fournisseur

595034

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

300 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...300 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

3400 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 340daN et longueur 300mm - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm