Lcm - Console 41X41 S 400 IN316L - 595044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 400 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075950442
Réf. Sonepar
00245597714
Réf. Fournisseur
595044
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
400 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...400 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2700 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm