Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Goulotte IK10 50x130, 1 couvercle blanc RAL9010 U23X - 93022-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm
Voir les options disponibles210 mm
Voir les options disponibles225 mm

profondeur:

52 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 52 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884048383

Réf. Sonepar

00425000295

Réf. Fournisseur

93022-2

Marque

Unex

largeur:

130 mm

profondeur:

52 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

finition du panneau arrière (intérieur):

profil C continu

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

pays de fabrication:

ESPAGNE

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

5415 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte IK10 50x130, 1 couvercle blanc RAL9010 U23X. Pour l'installation d'appareillages, le cheminement des câbles des IRVE ou la réhabilitation de colonnes électriques.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex