Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Goulotte 2 couvercles blanc RAL9010 70x210 U23X - 93087-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

210 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles154 mm

profondeur:

70 mm
Voir les options disponibles52 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 70 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884048451

Réf. Sonepar

00425000301

Réf. Fournisseur

93087-2

Marque

Unex

largeur:

210 mm

profondeur:

70 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

80 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

finition du panneau arrière (intérieur):

profil C continu

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

12000 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte 2 couvercles blanc RAL9010 70x210 U23X. Pour l'installation d'appareillages.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex