Unex - Goulotte IK10 70x130, 1 couvercle blanc RAL9010 U23X - 93032-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
130 mmCaractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 70 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884048437
Réf. Sonepar
00425000297
Réf. Fournisseur
93032-2
Marque
Unex
largeur:
130 mm
profondeur:
70 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
80 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
profil C continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
7660 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex