Festilight - NEONLED-Cordon Néon, touret 30m,120LED/m blanc néon - 83030H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 9 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185650867
Réf. Sonepar
01183565086
Réf. Fournisseur
83030H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
9 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
incolore
longueur totale:
30 m
nombre de points lumineux:
120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Blanc. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
Les Atouts de l'article:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight