Festilight - NEONLED-Cordon Néon, touret 30m, 120LED/m rouge néon - 83430H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 9 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650904
Réf. Sonepar
01183565090
Réf. Fournisseur
83430H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
9 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
incolore
longueur totale:
30 m
nombre de points lumineux:
120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
15 mm
diamètre:
9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Rouge. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight