Festilight - NEONLED-Cordon Néon, touret 30m,120LED/m blanc chaud néon - 83930H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 9 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185650874
Réf. Sonepar
01183565087
Réf. Fournisseur
83930H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
9 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
incolore
longueur totale:
30 m
nombre de points lumineux:
120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
15 mm
diamètre:
9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Blanc chaud. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight