Festilight - NEONLED-Cordon Néon, touret 30m, 120LED/m bleu néon - 83330H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185650898

Réf. Sonepar

01183565089

Réf. Fournisseur

83330H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

incolore

longueur totale:

30 m

nombre de points lumineux:

120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

15 mm

diamètre:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

NEONLED- Cordon Néon 230V - Vendu en touret 30M - Diamètre cordon 9mm - Coupe à 1M - 120LED Bleu froid effet néon par mètre - IP44 - Livré avec 3 packs de connexion - Poids 6,8KG, usage intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Bleu. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight