Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 150/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 2 - 1 V - ECS24150521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
150 Ahauteur de l'ouverture:
23.8...23.8 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - autre
hauteur de l'ouverture - 23.8...23.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282002044
Réf. Sonepar
01522000295
Réf. Fournisseur
ECS24150521
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
autre
hauteur de l'ouverture:
23.8...23.8 mm
diamètre d'ouverture:
23.8 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
largeur de l'ouverture:
23.8...23.8 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 23.8 x 23.8 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 150 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 2 et a une puissance de 1 VA.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie