Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 300/5 A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 2 - ECS3630050525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
300 Ahauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 35.7...35.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282001962
Réf. Sonepar
01522000301
Réf. Fournisseur
ECS3630050525
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
300 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
diamètre d'ouverture:
35.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
largeur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 35.7 x 35.7 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 300 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.5 et a une puissance de 2.5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie