Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 15E - CZ215U715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
728 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 372 W
hauteur - 700 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 728 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922255
Réf. Sonepar
06892092225
Réf. Fournisseur
CZ215U715
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
372 W
hauteur:
700 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
728 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee