Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 45E - CZ215U745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2183 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1115 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2183 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922354
Réf. Sonepar
06892092235
Réf. Fournisseur
CZ215U745
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1115 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2183 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee