Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 30E - CZ215U730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1000 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1455 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 744 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1000 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1455 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922309
Réf. Sonepar
06892092230
Réf. Fournisseur
CZ215U730
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
744 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1455 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee