Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 36E - CZ215U736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1746 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 892 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1746 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922323
Réf. Sonepar
06892092232
Réf. Fournisseur
CZ215U736
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
892 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1746 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee