Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION constante 215V - 500W - 844728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
2...5 Vpuissance de sortie:
500...500 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 2...5 V
puissance de sortie - 500...500 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075844728
Réf. Sonepar
07074584472
Réf. Fournisseur
844728
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...5 V
puissance de sortie:
500...500 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
510 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
500 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED à tension constante avec tension de sortie 215 V. Caractéristiques du produit: Disponible en 500 W. Câbles précâblés pour raccordement sur secteur et ruban LED. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits du circuit de sortie, protection contre les surtensions du circuit de sortie. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h (à température Ta max.). Type de protection : IP66. Avantages du produit: Connexion simple et rapide grâce à la fonctionnalité Twist Lock (verrouillage par rotation). Efficacité lumineuse et rendement lumineux meilleurs du ruban LED avec une alimentation LED tension constante. Faible scintillement grâce à l'alimentation LED DR P 500W 220-240V 215V P. Parfaitement adapté aux rubans LED 230 V AC. Installation rapide et simple. Bonne efficacité et fiabilité. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage extérieur général. Industrie et chantier. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Éclairage décoratif. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Ne pas ouvrir le boîtier.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance