Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,25mm - 80268

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

38 mm
Voir les options disponibles15 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

32.9 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles20 m

épaisseur:

0.25 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.15 mm
Voir les options disponibles0.18 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 38 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 32.9 m

  • épaisseur - 0.25 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0054007100591

Réf. Sonepar

00033080268

Réf. Fournisseur

80268

Marque

3M Electricite

largeur:

38 mm

couleur:

noir

longueur:

32.9 m

épaisseur:

0.25 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Scotch® 22 Ruban vinyle d'isolation électrique noir 38mm x 33m épaisseur 0,25mm

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite