3M Electricite - 3M Scotch 2200 Plaque de mastic élastomère autosoudable 16,5cm x 114mm - 80161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
165 mmlongueur:
0.1 mSpécificités essentielles
largeur - 165 mm
matériau - caoutchouc
couleur - autre
longueur - 0.1 m
épaisseur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans élastomères
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0054007212966
Réf. Sonepar
00033080161
Réf. Fournisseur
80161
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
165 mm
matériau:
caoutchouc
couleur:
autre
longueur:
0.1 m
épaisseur:
3 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
résistance à la température:
80...80 °C
Les Atouts de l'article:
Résistance aux U.V Utilisation sur une grande plage de température Etanchéité et protection Utilisation intérieure ou extérieure
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 2200 Plaque de mastic élastomère auto-soudable Le ruban Scotch® 2200 est un ruban isolant auto-soudable pour connexions jusqu'à 600 V. Haute résistance à l'abrasion, l'humidité, les alcalis, les acides et la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques