Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Scotch 23 Ruban élastomère isolant 25mm x 9,15m ép.0,75mm liner peau serpent - 80014

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

25 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50.8 mm
Voir les options disponibles63 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles114 mm

longueur:

7 m
Voir les options disponibles0.165 m
Voir les options disponibles1.5 m
Voir les options disponibles3 m
Voir les options disponibles9.1 m

épaisseur:

0.75 mm
Voir les options disponibles1.14 mm
Voir les options disponibles1.65 mm
Voir les options disponibles3.17 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 7 m

  • épaisseur - 0.75 mm

  • matériau - EPR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7891040003969

Réf. Sonepar

00033080014

Réf. Fournisseur

80014

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

couleur:

noir

longueur:

7 m

épaisseur:

0.75 mm

matériau:

EPR

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Oui

pays de fabrication:

BRESIL

Scotch® 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable sans halogène 25mm x 9,15m à base d'EPR, d'épaisseur 0,75mm, avec liner peau de serpent

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite