3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Orange - 80054

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

orange
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.18 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - orange

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0051144061082

Réf. Sonepar

00033080054

Réf. Fournisseur

80054

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

orange

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

Les Atouts de l'article:

Recommandé pour utilisation en extérieur
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Livré en boite de protection plastique
Homologué VDE et IEC 60454-2
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Orange
-10 à +105°C

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C.
Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite