3M Electricite - Scotch 2228 Ruban élastomère autosoudable isol. 50mm x 3,1m ép.1,65mm avec liner - 80698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
50.8 mmlongueur:
3 mCaractéristiques principales
largeur - 50.8 mm
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 1.65 mm
matériau - EPR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007096566
Réf. Sonepar
00033080698
Réf. Fournisseur
80698
Marque
3M Electricite
largeur:
50.8 mm
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
1.65 mm
matériau:
EPR
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Température nominale à 194 ° C
Bonne stabilité thermique
Bonne résistance aux intempéries
Bonne résistance à l'humidité
Les Atouts de la gamme:
Le Scotch™ 2228 possède une bonne stabilité thermique, de remarquables propriétés diélectriques et est compatible avec quasi tous les isolants de câbles synthétiques. Il résiste aussi à l’ozone et aux UV, ainsi qu’aux intempéries et à l’humidité. Grâce à son épaisseur de 1,65 mm, il permet une réalisation rapide d’isolations et d’étanchéités. Il est aussi utilisé pour la réparation de gaines de câbles. Peut être utilisé tant pour applications intérieures qu’extérieures.
Le ruban Scotch® 2228 est un ruban électrique isolant EPR (élastomère éthylène-propylène), autosoudable, noir, de 1,5 mm d'épaisseur et muni d’un adhésif puissant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


