3M Electricite - Scotch-Seal? 2229 Mastic Autosoudable Isol. Noir 95mm x 3m ép.3,17mm Max. 1kV - 1107720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
95 mmlongueur:
3 mCaractéristiques principales
largeur - 95 mm
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 3.17 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans élastomères
EAN
0054007497028
Réf. Sonepar
00033749702
Réf. Fournisseur
1107720
Marque
3M Electricite
largeur:
95 mm
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
3.17 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
caoutchouc
isolant:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le ruban mastic 3M™ Scotch-Seal™ 2229 est une plaque de mastic épais, hautement conformable sur un film de protection facile à détacher qui convient à l'isolation, au rembourrage et à l'étanchéité des pièces qui doivent être protégées des intempéries. Excellentes caractéristiques adhésives et isolantes sur les métaux, caoutchoucs, câbles synthétiques, isolants et gaines. Pour isoler les connexions électriques évaluées jusqu'à 1 000 volts, si elles sont recouvertes de ruban isolant en vinyle ou en caoutchouc. Le ruban ne craque pas lorsqu'il est soumis à des tensions répétées Peut être utilisé pour sceller les épissures de câbles haute tension et les accessoires de terminaison, pour une température de fonctionnement continue de 90 °C. Présente de bonnes caractéristiques autoréparatrices après avoir été perforé ou coupé Film de protection facile à enlever Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques




