Aric - Lpe connectée TUYA A60 E27 9,2W RGBW 2700-6500K, 806lm, Cl.Energ.F, 15000h - 20127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
2700...6500 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87.61 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070201274
Réf. Sonepar
00058020127
Réf. Fournisseur
20127
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87.61 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
119 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
couleur:
RGBW
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0


