Aric - Lpe connectée TUYA PAR16 GU10 450lm 4,9W CCT 2000-4000K 15000H - 20128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
450...450 lmtempérature de couleur:
2000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 2000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070201281
Réf. Sonepar
00058020128
Réf. Fournisseur
20128
Marque
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
2000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
52 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
45...45 °
tension nominale (Un):
230...230 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
355 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0


