Aric - Lpe déco COBBLE E27 LED 4,1W 1700K 70lm, 25000H, dimmable, fumée - 20114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
60...60 lmtempérature de couleur:
1700...1700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 60...60 lm
puissance de la lampe - 4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 15 lm/W
température de couleur - 1700...1700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070201144
Réf. Sonepar
00058020114
Réf. Fournisseur
20114
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
60...60 lm
puissance de la lampe:
4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
15 lm/W
température de couleur:
1700...1700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
225 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
70 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
220 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
pays de fabrication:
CHINE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative COBBLE (Ø220x225) E27 LED 4,1W 1700K 70lm, 25000H, dimmable, finition fumée
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


