Aric - Lpe déco Edison E27 LED 4,1W 1700K 45lm, 25000H, dimmable, fumée - 20116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
40...40 lmtempérature de couleur:
1700...1700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 40...40 lm
puissance de la lampe - 4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 10 lm/W
température de couleur - 1700...1700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070201168
Réf. Sonepar
00058020116
Réf. Fournisseur
20116
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
40...40 lm
puissance de la lampe:
4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
température de couleur:
1700...1700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
143 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
45 lm
forme de la lampe:
édison
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
64 mm
pays de fabrication:
CHINE
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1


