Aric - Lpe R7s 118mm, 360°, LED 10W 3000K 1000lm, Cl.énerg.F, 30000H, dimmable - 20016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
R7sflux lumineux:
1000...1000 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102.04 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070200161
Réf. Sonepar
00058020016
Réf. Fournisseur
20016
Marque
Aric
Culot:
R7s
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102.04 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
118 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
intensité lumineuse:
117 cd
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
22 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C’est notamment le cas avec la lampe crayon R7s 118mm ou lampe linéaire R7s 118mm à double culot LED.
Avec une consommation de seulement 10W, cette lampe R7s LED émet un flux lumineux de 1150 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d’importantes économies d’énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
La technologie LED lui confère aussi une émission de chaleur moindre en comparaison des R7s Halogènes.
Grâce à sa finition transparente, sa diffusion lumineuse est homogène et optimale pour offrir le meilleur rendement lumen / watt. Sa température de 3000K, blanc chaud, diffuse une lumière douce adaptée à une ambiance chaleureuse.
Cette lampe à une durée de vie de 30'000 heures soit plus de 20 ans à raison de 3 heures par jour.
Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d’une garantie de 3 ans.
Son diamètre de seulement 22mm facilite son installation à tous types de luminaires utilisant une lampe R7s, aussi bien les luminaires ouverts (lampadaires Halogène) que les luminaires fermés (projecteurs).
Elle est DIMMABLE, il est donc possible de faire varier son intensité lumineuse avec la plupart des variateurs du marché.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 4000K, sous la référence 20017
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


