🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - AR2V 5G50 COUPE - 900613

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - AR2V 5G50 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²
Voir les options disponibles300 mm²
Voir les options disponibles400 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594900613

Réf. Fournisseur

900613

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

50 mm²

nombre de conducteurs:

5

Câble AR2V 5G50 à la coupe en aluminium rigide destiné au transport et à la distribution d’énergie en basse tension (BT) en installation fixe. Conducteur Classe 2. Adapté aux liaisons d’alimentation de puissance et aux raccordements dans les tableaux électriques.

Les Atouts de l'article:

Câble AR2V conçu pour la distribution d’énergie en basse tension (BT) en installation fixe.

  • Conducteur en aluminium rigide – 50 mm².
  • Conçu pour les liaisons d’alimentation de puissance.
  • Utilisable dans les tableaux et armoires électriques.


  • Quelques mots du fabricant :

    Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
    La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort