Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 42E - CZ215U742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2037 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1041 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2037 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922347
Réf. Sonepar
06892092234
Réf. Fournisseur
CZ215U742
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1041 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2037 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


