Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 21HB 6T REVERS. 700 57E - CZ215U757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2765 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1413 W
hauteur - 700 mm
longueur - 1900 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2765 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690922378
Réf. Sonepar
06892092237
Réf. Fournisseur
CZ215U757
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1413 W
hauteur:
700 mm
longueur:
1900 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2765 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


