Lcm - Console 41X41 S 600 IN316L - 595064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 600 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075950640
Réf. Sonepar
00245597734
Réf. Fournisseur
595064
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
600 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2200 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


