Lcm - Console CSN 450 GS - 556150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
528 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuSpécificités essentielles
largeur - 67 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 528 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CSN
EAN
3599075561501
Réf. Sonepar
00245556150
Réf. Fournisseur
556150
Marque
Lcm
largeur:
67 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
528 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...500 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
500 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


