Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 16A - 012716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
10x32 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060127169
Réf. Sonepar
00001012716
Réf. Fournisseur
012716
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
6 kA
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyantCalibre : 16ATension : 400V~Pouvoir de coupure : 20000ASection protégée Cuivre : 4mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


