Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A - 012725

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant - 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

10x32 mm
Voir les options disponibles10x26 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles8x23 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles6 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060127251

Réf. Sonepar

00001012725

Réf. Fournisseur

012725

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

6 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm avec voyant calibre 25A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu