Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 4A - 011404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060114046
Réf. Sonepar
00001011404
Réf. Fournisseur
011404
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
6 kA
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant Calibre : 4A Tension : 230V~ Pouvoir de coupure : 6000A Section protégée Cuivre : 1,5mm²


