Philips - Lampe Halogène 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F - 410207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
150 WCulot:
G6,35température de couleur:
3450 KCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 6000 lm
température de couleur - 3450 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500410207
Réf. Sonepar
00007410207
Réf. Fournisseur
410207
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
6000 lm
température de couleur:
3450 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FCS
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
5.8 mm
hauteur de point lumineux:
33 mm
diamètre du réflecteur:
10.7 mm
longueur totale:
50 mm
diamètre:
11 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


