Philips - MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 - 211125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
26250 lmpuissance de la source lumineuse:
250 WCaractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 26250 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500211125
Réf. Sonepar
00007211125
Réf. Fournisseur
211125
Marque
Philips
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
26250 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
85...105 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
24 mm
longueur totale:
130 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


