Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 85x50mm-Alumnic - 68302

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable 80°à 120°-Pour goulotte Logix, Logix ZH 85x50mm-Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

angle:

80...120 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...120 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683029

Réf. Sonepar

00013068302

Réf. Fournisseur

68302

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...120 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments