Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 1000/5 A - Fam ECS90 - 90x50 mm - Cl 0,5 - ECS9010005055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
1000 Ahauteur de l'ouverture:
90...90 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 90...90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282001924
Réf. Sonepar
01522000305
Réf. Fournisseur
ECS9010005055
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
90...90 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


