Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 400/5 A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 5 - ECS364005055

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

400 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles150 A
Voir les options disponibles1000 A

courant assigné secondaire:

5 A
Voir les options disponibles1 A

hauteur de l'ouverture:

35.7...35.7 mm
Voir les options disponibles16...16 mm
Voir les options disponibles23.8...23.8 mm
Voir les options disponibles90...90 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 35.7...35.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282001955

Réf. Sonepar

01522000302

Réf. Fournisseur

ECS364005055

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

35.7...35.7 mm

diamètre d'ouverture:

35.7 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

largeur de l'ouverture:

35.7...35.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 400/5 A - Famille ECS36 - Diamètre 36 mm - Classe 0,5 - 5 VA - Longueur fil : 3 mètres

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie