Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 500/5 A - Fam ECS90 - 90x50 mm - Cl 0,5 - ECS905005055

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

500 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles150 A
Voir les options disponibles200 A
Voir les options disponibles250 A
Voir les options disponibles300 A
Voir les options disponibles400 A
Voir les options disponibles600 A

courant assigné secondaire:

5 A
Voir les options disponibles1 A

hauteur de l'ouverture:

90...90 mm
Voir les options disponibles16...16 mm
Voir les options disponibles23.8...23.8 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 90...90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282001917

Réf. Sonepar

01522000306

Réf. Fournisseur

ECS905005055

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

90...90 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

largeur de l'ouverture:

50...50 mm

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 500/5 A - Famille ECS90 - 90x50 mm - Classe 0,5 - 5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 50 x 90 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 500 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.5 et a une puissance de 5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie