Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 600/5A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 5 - ECS366005055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
600 Ahauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 35.7...35.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282001931
Réf. Sonepar
01522000304
Réf. Fournisseur
ECS366005055
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
diamètre d'ouverture:
35.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
largeur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


