Ura - Batterie Ni-Cd 12V 1,2Ah pour alarme incendie - 386023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 1200 mAh
désignation des dimensions - boîtier plat
nombre de cellules - 10
modèle - nickel-cadmium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400157921
Réf. Sonepar
00030386023
Réf. Fournisseur
386023
Marque
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
1200 mAh
désignation des dimensions:
boîtier plat
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
114 mm
hauteur, borne comprise:
46 mm
largeur:
47.5 mm
bloc d'accus:
Oui
température ambiante:
-10...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
450 g
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


