Affiner par catégories
1293 produits
longueur: 200 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 1000 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
couleur du boîtier/corps: laiton
matériau du boîtier/corps: verre
douille: E27
tension nominale (Un): 220...240 V
avec affichage: Non
nombre max. d'appareils contrôlables: 50
transmission de signal: Bluetooth
tension nominale (Un): 220...240 V
tension nominale (Un): 220...240 V
source lumineuse: LED non interchangeable
montage mural: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur du boîtier/corps: noir
matériau du boîtier/corps: autre
douille: GU10
- Copie
- Copie
longueur: 1070 mm
charge électrique max. par phase: 690 W
nombre de groupes/phases: 1
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
douille: E27
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 170 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection (IP): autre
douille: GU10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 25000 h
indice de protection (IP): IP33
flux lumineux utile: 850 lm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
matériau du boîtier/corps: plastique
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
indice de protection (IP): IP20