Affiner par catégories
1293 produits
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur: 175 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP54
douille: E27
tension nominale (Un): 220...240 V
tension nominale (Un): 220...240 V
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
tension nominale (Un): 220...240 V
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
montage mural: Oui
douille: GU10
longueur: 1800 mm
charge électrique max. par phase: 690 W
couleur: noir
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1900 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
couleur du boîtier/corps: laiton
matériau du boîtier/corps: verre
douille: E14
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V