Affiner par catégories
6592 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
plage d'efficacité max.: 120 m²
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 67 mm
longueur: 15 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
sans fil: Oui
transmission de signal: infrarouge
puissance de la lampe source lumineuse principale: 9 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP40
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: trois conducteurs/quatre conducteurs
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non
- Copie
- Copie
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A