Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: fibre optique
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
nombre de fibres: 2
catégorie: OM2
type de fibre: multimode 50/125
nombre de fibres: 24
catégorie: OM3
finition du boîtier: droit
nombre de contacts d'alimentation: 0
nombres de connecteurs data: 0
- Copie
- Copie
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: M12
nombre de fibres: 48
type de fibre: monomode 9/125
nombre de fibre par conducteur: 4
longueur: 265 mm
forme: rond
largeur: 27 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
fonction: matériel de programmation SPS
finition raccordement électrique, côté champ: embout de câble
longueur: 750 mm
largeur: 14.9 mm
hauteur: 30 mm
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: autre
finition raccordement électrique, côté champ: autre
catégorie: OS2
type de conducteur: tube creux
type de fibre: multimode 50/125
- Copie
- Copie
modèle: raccord d'angle
connecteur articulé horizontal: Oui
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...600 mm
longueur totale: 545 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
longueur: 100 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
longueur: 0.2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8.4 mm
diamètre externe: 30 mm