Affiner par catégories
5454 produits
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
forme de la pointe: rond pointu
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2300 lm
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de tube nominal: 20 mm
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: blanc
tension secondaire 1: 24...24 V
tension primaire 1: 215...215 V
puissance apparente nominale: 63 VA
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 4...7 mm
longueur: 150 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
largeur en nombre de modules: 10
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
forme: symétrique
largeur: 134 mm
profondeur: 56 mm
couleur de la lentille: orange
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
longueur: 300 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm