Affiner par catégories
5454 produits
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Non
plage de dénudage diamètre: 4...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 26700 lm
longueur: 650 mm
nombre de pôles: 2
section nominale: 16 mm²
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
longueur: 120 mm
forme: rond
largeur: 120 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
modèle: douille
couleur: blanc
douille: GU10
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: mécanique pour contrôleur central
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12.5 mm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
modèle: prise/prise
type de construction: coudé
type de connecteur: autre
forme: ovale
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 25...32 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 14
capacité: 7560 mAh