Affiner par catégories
5454 produits
longueur: 300 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
tension nominale (Un): 10...58 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur totale: 200 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 6 mm
diamètre externe: 25 mm
longueur: 200 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4000 lm
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
tailles: 1.5...10 mm
nombre de clés: 9
avec tête sphérique: Oui
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
matériau: PVC
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 100...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical